Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2-AK02M2/F Abgangskasten BD2 BIS 63A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2-AK02M2/F Abgangskasten BD2 BIS 63A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:262458

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 63 A

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V

  • Phasenselektion - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169798235

Sonepar Artikelnummer

121074214

Hersteller Artikelnummer

BVP:262458

Hersteller Typ

BVP:262458

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:262458

Polzahl:

5

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

63 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

690 V

Phasenselektion:

Nein

Abgangsart:

Leitungseinführung

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

0

Mit Arretierung:

Ja

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Ausführung der Steckdosen:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP54

Länge:

331 mm

Breite:

214 mm

Höhe:

160 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

3.900 kg

    Bd2-ak02m2/f abgangskasten bd2 bis 63a

    The BD2-AK02M2/F is a distribution box designed for professional electrical distribution up to 63A.

    Technische Details:

    • Maximaler Strom: 63A
    • Verwendung für: Abgangskästen
    • Material: Hochwertiger Kunststoff
    • Schutzart: IP65
    • Farbe: Lichtgrau

    Kunden Vorteile:

    • Robustheit: Widerstandsfähig gegen Umwelteinflüsse.
    • Einfache Installation und Wartung.
    • Optimale Sicherheit durch Schutzart IP65.
    • Platzsparendes Design für flexiblen Einsatz.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie