Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2-AK02X/F Abgangskasten BD2 bis 63A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2-AK02X/F Abgangskasten BD2 bis 63A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:262457

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 63 A

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V

  • Phasenselektion - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169798228

Sonepar Artikelnummer

121074152

Hersteller Artikelnummer

BVP:262457

Hersteller Typ

BVP:262457

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:262457

Polzahl:

5

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

63 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

690 V

Phasenselektion:

Nein

Abgangsart:

Leitungseinführung

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

0

Mit Arretierung:

Ja

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Ausführung der Steckdosen:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP54

Länge:

331 mm

Breite:

214 mm

Höhe:

160 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

3.800 kg

    Bd2-ak02x/f abganskasten bd2 bis 63a

    Der Abgangskasten BD2 von Siemens ist für die sichere und zuverlässige Verteilung elektrischer Energie bis 63A konzipiert.

    Technische Details:

    • Maximaler Strom: 63A
    • Gehäuseschutzart: IP54
    • Material: ABS-Kunststoff
    • Temperaturbereich: -25°C bis +40°C

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Witterungsbeständigkeit für den Außeneinsatz.
    • Einfache Installation und Wartung durch durchdachtes Design.
    • Verbesserte Energiesteuerung und -verteilung für industrielle Anwendungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie