Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2-AK02X/F1038-3N ABGANGSKASTEN 25A / 1 X 4 POLIG GERADE ID2000 UNTERTEIL SP38

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2-AK02X/F1038-3N ABGANGSKASTEN 25A / 1 X 4 POLIG GERADE ID2000 UNTERTEIL SP38

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:262470

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 25 A

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V

  • Phasenselektion - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169798259

Sonepar Artikelnummer

121074194

Hersteller Artikelnummer

BVP:262470

Hersteller Typ

BVP:262470

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:262470

Polzahl:

5

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

25 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

400 V

Phasenselektion:

Nein

Abgangsart:

Leitungseinführung

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

0

Mit Arretierung:

Ja

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Ausführung der Steckdosen:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP54

Länge:

331 mm

Breite:

214 mm

Höhe:

160 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

5.500 kg

    Bd2-ak02x/f1038-3n abgangskasten 25a / 1 x 4 polig gerade id2000 unterteil sp38

    Der Abgangskasten BD2-AK02X/F1038-3N bietet eine zuverlässige Verbindungslösung für elektrische Systeme und ist für eine maximale Stromstärke von 25A ausgelegt.

    Technische Details:

    • Stromstärke: 25A
    • Polzahl: 1 x 4 polig
    • Typ: Gerade
    • ID: ID2000
    • Unterteil: SP38

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Installation und Wartung durch benutzerfreundliches Design.
    • Hohe Zuverlässigkeit und Robustheit, die eine langlebige Nutzung gewährleisten.
    • Flexibel einsetzbar in verschiedenen elektrischen Anwendungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie