Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2-AK02X/F1451-3 ABGANGSKASTEN 32A / 1X 3 POLIG GERADE ID2000 UNTERTEIL SP51

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2-AK02X/F1451-3 ABGANGSKASTEN 32A / 1X 3 POLIG GERADE ID2000 UNTERTEIL SP51

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:262471

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 32 A

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V

  • Phasenselektion - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169798266

Sonepar Artikelnummer

121074129

Hersteller Artikelnummer

BVP:262471

Hersteller Typ

BVP:262471

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:262471

Polzahl:

5

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

32 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

400 V

Phasenselektion:

Nein

Abgangsart:

Leitungseinführung

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

0

Mit Arretierung:

Ja

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Ausführung der Steckdosen:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP54

Länge:

331 mm

Breite:

214 mm

Höhe:

160 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

5.500 kg

    Bd2-ak02x/f1451-3 abgangskasten 32a / 1x 3 polig gerade id2000 unterteil sp51

    This product is a distribution box designed for 32A applications with a 3-pole direct connection for efficient power distribution.

    Technische Details:

    • Current rating: 32A
    • Poles: 3-pole
    • Type: Straight
    • Model: ID2000
    • Subsection: SP51

    Kunden Vorteile:

    • Robust design for reliable performance.
    • Easy installation and maintenance.
    • Enhances safety in electrical distribution systems.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie