Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2-AK02X/F1451-3N ABGANGSKASTEN 32A / 1 X 4 POLIG GERADE ID2000 UNTERTEIL SP51

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2-AK02X/F1451-3N ABGANGSKASTEN 32A / 1 X 4 POLIG GERADE ID2000 UNTERTEIL SP51

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:262472

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 32 A

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V

  • Phasenselektion - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169798273

Sonepar Artikelnummer

121074108

Hersteller Artikelnummer

BVP:262472

Hersteller Typ

BVP:262472

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:262472

Polzahl:

5

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

32 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

400 V

Phasenselektion:

Nein

Abgangsart:

Leitungseinführung

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

0

Mit Arretierung:

Ja

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Ausführung der Steckdosen:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP54

Länge:

331 mm

Breite:

214 mm

Höhe:

160 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

5.500 kg

    Bd2-ak02x/f1451-3n abgangskasten 32a / 1 x 4 polig gerade id2000 unterteil sp51

    Der BD2-AK02X/F1451-3N ist ein Abgangskasten mit einer Nennstromstärke von 32A für die sichere Verteilung von elektrischer Energie.

    Technische Details:

    • Nennstrom: 32A
    • Polanzahl: 4-polig
    • Bauform: Gerade
    • Modell: ID2000
    • Typ: Unterteil SP51

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Installation und Wartung.
    • Sichere elektrische Verteilung und Schutz.
    • Hohe Betriebssicherheit.
    • Optimale Anpassungsfähigkeit an verschiedene Anwendungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie