Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2-AK02X/F2258-3 ABGANGSKASTEN 63A / 1X 3 POLIG GERADE ID2000 UNTERTEIL SP58

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2-AK02X/F2258-3 ABGANGSKASTEN 63A / 1X 3 POLIG GERADE ID2000 UNTERTEIL SP58

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:262473

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 63 A

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V

  • Phasenselektion - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169798280

Sonepar Artikelnummer

121074133

Hersteller Artikelnummer

BVP:262473

Hersteller Typ

BVP:262473

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:262473

Polzahl:

5

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

63 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

400 V

Phasenselektion:

Nein

Abgangsart:

Leitungseinführung

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

0

Mit Arretierung:

Ja

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Ausführung der Steckdosen:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP54

Länge:

331 mm

Breite:

214 mm

Höhe:

160 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

5.700 kg

    Bd2-Ak02x/F2258-3 Abgangskasten 63A / 1X 3 Polig Gerade Id2000 Unterteil Sp58

    Der Abgangskasten dient zur sicheren und zuverlässigen Verteilung von elektrischer Energie.

    Technische Details:

    • Nennstrom: 63A
    • Ausführung: 1x 3 polig gerade
    • Bezeichnung: Id2000 Unterteil SP58

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Energieverteilung für verschiedene Anwendungen.
    • Einfache Installation und Wartung.
    • Hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit im Betrieb.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie