SIEMENS - BD2-AK02X/F2258-3N ABGANGSKASTEN 63A / 1 X 4 POLIG GERADE ID2000 UNTERTEIL SP58

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:262474
Polzahl - 5
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 63 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V
Phasenselektion - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169798297
Sonepar Artikelnummer
121074136
Hersteller Artikelnummer
BVP:262474
Hersteller Typ
BVP:262474
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:262474
Polzahl:
5
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
63 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
400 V
Phasenselektion:
Nein
Abgangsart:
Leitungseinführung
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
0
Mit Arretierung:
Ja
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Länge:
331 mm
Breite:
214 mm
Höhe:
160 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
5.700 kg
- Type: Abgangskasten
- Current Rating: 63A
- Poles: 1 x 4 polig
- Design: Gerade
- Series: ID2000 unterteil SP58
- Efficient and reliable electrical distribution.
- Compact design suitable for various industrial setups.
- Easy installation with straightforward connections.
- Durable construction ensuring long-lasting performance.
Bd2-ak02x/f2258-3n abgangskasten 63a / 1 x 4 polig gerade id2000 unterteil sp58
The BD2-AK02X/F2258-3N is a 63A connection box designed for reliable electrical distribution in industrial applications.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


