Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2-AK02X/S18 ABGANGSKASTEN 63A / 1X 3 POLIG GERADE ID2000 SOCKEL D02

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2-AK02X/S18 ABGANGSKASTEN 63A / 1X 3 POLIG GERADE ID2000 SOCKEL D02

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:262438

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 63 A

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V

  • Phasenselektion - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169798150

Sonepar Artikelnummer

121074213

Hersteller Artikelnummer

BVP:262438

Hersteller Typ

BVP:262438

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:262438

Polzahl:

5

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

63 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

400 V

Phasenselektion:

Nein

Abgangsart:

Leitungseinführung

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

0

Mit Arretierung:

Ja

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Ausführung der Steckdosen:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP54

Länge:

331 mm

Breite:

214 mm

Höhe:

160 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

4.140 kg

    Bd2-ak02x/s18 abgangskasten 63a / 1x 3 polig gerade id2000 sockel d02

    Der BD2-AK02X/S18 Abgangskasten ist für eine sichere und zuverlässige Stromverteilung mit einer Nennstromstärke von 63A konzipiert.

    Technische Details:

    • Nennstrom: 63A
    • Polzahl: 1x 3-polig
    • Bauform: Gerade
    • Typ: ID2000 Sockel D02

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht eine effiziente Stromverteilung für verschiedene Anwendungen.
    • Sichere Montage und einfache Installation für Benutzer.
    • Langlebigkeit und Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Umgebungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie