Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2-AK02X/S27 ABGANGSKASTEN 25A / 1X 3 POLIG GERADE ID2000 SOCKEL S27

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2-AK02X/S27 ABGANGSKASTEN 25A / 1X 3 POLIG GERADE ID2000 SOCKEL S27

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:262439

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 25 A

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 500 V

  • Phasenselektion - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169798167

Sonepar Artikelnummer

121074229

Hersteller Artikelnummer

BVP:262439

Hersteller Typ

BVP:262439

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:262439

Polzahl:

5

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

25 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

500 V

Phasenselektion:

Nein

Abgangsart:

Leitungseinführung

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

0

Mit Arretierung:

Ja

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Ausführung der Steckdosen:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP54

Länge:

331 mm

Breite:

214 mm

Höhe:

160 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

3.940 kg

    Bd2-ak02x/s27 abgangskasten 25a / 1x 3 polig gerade id2000 sockel s27

    BD2-AK02X/S27 is a distribution box designed to ensure effective electrical connections with a rated current of 25A.

    Technische Details:

    • Rated current: 25A
    • Poles: 1x 3-pole
    • Type: Straight socket (Gerade)
    • Model: ID2000

    Kunden Vorteile:

    • Enhanced safety with reliable electrical connections.
    • Compact design for easy installation in various environments.
    • Durable construction that ensures long-lasting performance.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie