Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2-AK02X/S33 ABGANGSKASTEN 63A / 1X 3 POLIG GERADE ID2000 SOCKEL S33

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2-AK02X/S33 ABGANGSKASTEN 63A / 1X 3 POLIG GERADE ID2000 SOCKEL S33

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:262450

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 63 A

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 500 V

  • Phasenselektion - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169798174

Sonepar Artikelnummer

121074193

Hersteller Artikelnummer

BVP:262450

Hersteller Typ

BVP:262450

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:262450

Polzahl:

5

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

63 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

500 V

Phasenselektion:

Nein

Abgangsart:

Leitungseinführung

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

0

Mit Arretierung:

Ja

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Ausführung der Steckdosen:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP54

Länge:

331 mm

Breite:

214 mm

Höhe:

160 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

4.200 kg

    BD2-AK02X/S33 Abgangskasten 63A / 1X 3 Polig Gerade ID2000 Sockel S33

    Der BD2-AK02X/S33 Abgangskasten dient zur sicheren und zuverlässigen Verteilung von elektrischer Energie.

    Technische Details:

    • Stromstärke: 63A
    • Anschlussart: 1X 3-polig
    • Design: Gerade
    • Typ: ID2000 Sockel S33

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhte Sicherheit durch robuste Konstruktion.
    • Einfache Installation und Handhabung.
    • Vielseitige Einsatzmöglichkeiten im elektrischen Verteiler.
    • Hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit im Betrieb.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie