Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2-AK03/LSD-3VA11-M-063-4-TM24 BD2 Abgangskasten Mit Leistungsschalter 63A /...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2-AK03/LSD-3VA11-M-063-4-TM24 BD2 Abgangskasten Mit Leistungsschalter 63A /...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:662512

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 63 A

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V

  • Phasenselektion - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169832342

Sonepar Artikelnummer

121074151

Hersteller Artikelnummer

BVP:662512

Hersteller Typ

BVP:662512

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:662512

Polzahl:

5

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

63 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

400 V

Phasenselektion:

Nein

Abgangsart:

Leitungseinführung

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Mit Arretierung:

Ja

Ausführung der Steckdosen:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP54

Länge:

459 mm

Breite:

214 mm

Höhe:

250 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

10.000 kg

    Bd2-Ak03/Lsd-3Va11-M-063-4-Tm24

    Der BD2 Abgangskasten dient der sicheren Verteilung und Absicherung elektrischer Energie mit einem integrierten Leistungsschalter von 63A und einem Schaltvermögen von 55kA.

    Technische Details:

    • Leistungsschalter: 63A
    • Typ: 3VA11
    • Anzahl der Pole: 4
    • Auslösetyp: Themomagnetischer Auslöser
    • Schaltvermögen: 55kA
    • Betätigung: Drehantrieb

    Kunden Vorteile:

    • Sichere und zuverlässige Energieverteilung.
    • Ermöglicht effiziente Anpassung an verschiedene Lastbedingungen.
    • Kompakte Bauweise spart Platz im Schaltschrank.
    • Hohe Sicherheitsstandards durch thermomagnetischen Auslöser.
    • Einfacher Zugriff und Bedienung durch Drehantrieb.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie