Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2-AK03/LSD-3VA11-M-080-3-TM24 BD2 Abgangskasten Mit Leistungsschalter 80A /...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2-AK03/LSD-3VA11-M-080-3-TM24 BD2 Abgangskasten Mit Leistungsschalter 80A /...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:662449

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 80 A

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V

  • Phasenselektion - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169831901

Sonepar Artikelnummer

121074236

Hersteller Artikelnummer

BVP:662449

Hersteller Typ

BVP:662449

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:662449

Polzahl:

5

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

80 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

400 V

Phasenselektion:

Nein

Abgangsart:

Leitungseinführung

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Mit Arretierung:

Ja

Ausführung der Steckdosen:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP54

Länge:

459 mm

Breite:

214 mm

Höhe:

250 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

10.000 kg

    Bd2-ak03/lsd-3va11-m-080-3-tm24

    Der BD2 Abgangskasten mit Leistungsschalter 80A / 3VA11 dient zur Verteilung und Absicherung elektrischer Energie.

    Technische Details:

    • Leistungsschalter: 80A
    • Typ: 3VA11, 3-polig
    • Auslöser: Thermomagnetischer Auslöser
    • Schaltvermögen: 55 kA
    • Drehantrieb: Vorhanden

    Kunden Vorteile:

    • Effiziente Energieverteilung durch einen leistungsstarken Abgangskasten.
    • Hohe Schaltfähigkeit sichert den Schutz vor Überlast und Kurzschluss.
    • Einfache Handhabung durch den integrierten Drehantrieb.
    • Zuverlässigkeit und Langlebigkeit dank hochwertiger Materialien.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie