Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2-AK03/LSD-3VA11-M-080-4-TM24 BD2 Abgangskasten Mit Leistungsschalter 80A /...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2-AK03/LSD-3VA11-M-080-4-TM24 BD2 Abgangskasten Mit Leistungsschalter 80A /...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:662513

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 80 A

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V

  • Phasenselektion - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169832359

Sonepar Artikelnummer

121074179

Hersteller Artikelnummer

BVP:662513

Hersteller Typ

BVP:662513

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:662513

Polzahl:

5

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

80 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

400 V

Phasenselektion:

Nein

Abgangsart:

Leitungseinführung

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Mit Arretierung:

Ja

Ausführung der Steckdosen:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP54

Länge:

459 mm

Breite:

214 mm

Höhe:

250 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

10.000 kg

    Bd2-ak03/lsd-3va11-m-080-4-tm24

    BD2 Abgangskasten mit Leistungsschalter 80A / 3VA11 / 4 polig / Thermomagnetischer Auslöser mit Drehantrieb, ideal für verschiedene Anwendungen in der elektrischen Verteilung.

    Technische Details:

    • Leistungsschalter Nennstrom: 80A
    • Typ: 3VA11
    • Anzahl der Pole: 4
    • Schaltvermögen: 55kA
    • Auslösemechanismus: Thermomagnetischer Auslöser
    • Betätigung: Drehantrieb

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit in der Stromverteilung.
    • Flexible Anwendungsmöglichkeiten durch die modulare Bauweise.
    • Einfache Bedienung dank des Drehantriebs.
    • Robustheit und Langlebigkeit durch hochwertige Materialien.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie