Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2-AK03/LSD-3VA11-M-100-3-TM24 BD2 Abgangskasten Mit Leistungsschalter 100A ...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2-AK03/LSD-3VA11-M-100-3-TM24 BD2 Abgangskasten Mit Leistungsschalter 100A ...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:662441

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 100 A

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V

  • Phasenselektion - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169831826

Sonepar Artikelnummer

121074235

Hersteller Artikelnummer

BVP:662441

Hersteller Typ

BVP:662441

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:662441

Polzahl:

5

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

100 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

400 V

Phasenselektion:

Nein

Abgangsart:

Leitungseinführung

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Mit Arretierung:

Ja

Ausführung der Steckdosen:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP54

Länge:

459 mm

Breite:

214 mm

Höhe:

250 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

10.000 kg

    Bd2-ak03/lsd-3va11-m-100-3-tm24 bd2 abgangskasten mit leistungsschalter 100a / 3va11 / 3 polig / thermomagnetischer auslöser mit drehantrieb schaltvermögen 55 ka

    Der BD2 Abgangskasten dient als leistungsstarker Stromverteiler mit einem Schaltvermögen von 55 kA und einem thermomagnetischen Auslöser.

    Technische Details:

    • Leistungsschalter mit 100A Nennstrom
    • 3-polige Ausführung
    • Thermomagnetischer Auslöser
    • Drehantrieb für einfache Handhabung
    • Schaltvermögen von 55 kA

    Kunden nutzwerte:

    • Ermöglicht zuverlässige Stromverteilung und -kontrolle
    • Hohe Schaltkapazität für erhöhte Sicherheit
    • Einfache Bedienung durch den Drehantrieb
    • Langlebige und robuste Konstruktion für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie