Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2-AK03/LSD-3VA11-M-125-4-TM24 BD2 Abgangskasten Mit Leistungsschalter 125A ...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2-AK03/LSD-3VA11-M-125-4-TM24 BD2 Abgangskasten Mit Leistungsschalter 125A ...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:662515

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 125 A

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V

  • Phasenselektion - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169832373

Sonepar Artikelnummer

121074221

Hersteller Artikelnummer

BVP:662515

Hersteller Typ

BVP:662515

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:662515

Polzahl:

5

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

125 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

400 V

Phasenselektion:

Nein

Abgangsart:

Leitungseinführung

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Mit Arretierung:

Ja

Ausführung der Steckdosen:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP54

Länge:

459 mm

Breite:

214 mm

Höhe:

250 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

10.000 kg

    BD2-AK03/LSD-3VA11-M-125-4-TM24

    Der BD2 Abgangskasten mit Leistungsschalter bietet eine effektive Stromverteilung mit einem Schaltvermögen von 55kA und ist mit einem thermomagnetischen Auslöser ausgestattet.

    Technische Details:

    • Leistungsschalter mit 125A Nennstrom
    • 4-polig
    • Thermomagnetischer Auslöser
    • Drehantrieb
    • Schaltvermögen von 55kA

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhter Schutz vor Überlast und Kurzschluss.
    • Einfacher Bedienkomfort durch den Drehantrieb.
    • Zuverlässige und stabile Stromverteilung in elektrischen Anlagen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie