Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2-AK03/LSD-3VA11-S-040-3-TM24 BD2 Abgangskasten Mit Leistungsschalter 40A /...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2-AK03/LSD-3VA11-S-040-3-TM24 BD2 Abgangskasten Mit Leistungsschalter 40A /...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:662444

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 40 A

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V

  • Phasenselektion - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169831857

Sonepar Artikelnummer

121074112

Hersteller Artikelnummer

BVP:662444

Hersteller Typ

BVP:662444

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:662444

Polzahl:

5

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

40 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

400 V

Phasenselektion:

Nein

Abgangsart:

Leitungseinführung

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Mit Arretierung:

Ja

Ausführung der Steckdosen:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP54

Länge:

459 mm

Breite:

214 mm

Höhe:

250 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

10.000 kg

    Bd2-Ak03/Lsd-3va11-S-040-3-Tm24

    Der BD2 Abgangskasten mit Leistungsschalter ist für die effektive Verteilung und Absicherung elektrischer Energie mit einem Schaltvermögen von 36 kA ausgelegt.

    Technische Details:

    • Leistungsschalter: 40A / 3VA11
    • Polzahl: 3 polig
    • Auslösetyp: Thermomagnetischer Auslöser
    • Schaltvermögen: 36 kA
    • Drehantrieb: Ja

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Energieverteilung für industrielle Anwendungen.
    • Hohe Schaltkapazität bietet zuverlässige Sicherheit.
    • Thermomagnetischer Auslöser schützt vor Überlast und Kurzschluss.
    • Einfacher Zugriff und Bedienung durch Drehantrieb.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie