Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2-AK03/LSD-3VA11-S-063-3-TM24 BD2 Abgangskasten Mit Leistungsschalter 63A /...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2-AK03/LSD-3VA11-S-063-3-TM24 BD2 Abgangskasten Mit Leistungsschalter 63A /...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:662446

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 63 A

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V

  • Phasenselektion - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169831871

Sonepar Artikelnummer

121074143

Hersteller Artikelnummer

BVP:662446

Hersteller Typ

BVP:662446

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:662446

Polzahl:

5

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

63 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

400 V

Phasenselektion:

Nein

Abgangsart:

Leitungseinführung

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Mit Arretierung:

Ja

Ausführung der Steckdosen:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP54

Länge:

459 mm

Breite:

214 mm

Höhe:

250 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

10.000 kg

    Bd2-ak03/lsd-3va11-s-063-3-tm24

    BD2 Abgangskasten mit Leistungsschalter 63A bietet zuverlässigen Schutz und Steuerung für elektrische Systeme.

    Technische Details:

    • Leistungsschalter: 63A
    • Schaltvermögen: 36 kA
    • Polig: 3 polig
    • Auslöser: Thermomagnetisch
    • Betätigung: Mit Drehantrieb

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhter Schutz für elektrische Anlagen durch hohe Schaltvermögen.
    • Flexibilität in der Nutzung dank des thermomagnetischen Auslösers.
    • Einfache Bedienung durch den Drehantrieb.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie