Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2-AK03/LSD-3VA11-S-080-3-TM24 BD2 Abgangskasten Mit Leistungsschalter 80A /...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2-AK03/LSD-3VA11-S-080-3-TM24 BD2 Abgangskasten Mit Leistungsschalter 80A /...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:662448

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 80 A

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V

  • Phasenselektion - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169831895

Sonepar Artikelnummer

121074200

Hersteller Artikelnummer

BVP:662448

Hersteller Typ

BVP:662448

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:662448

Polzahl:

5

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

80 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

400 V

Phasenselektion:

Nein

Abgangsart:

Leitungseinführung

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Mit Arretierung:

Ja

Ausführung der Steckdosen:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP54

Länge:

459 mm

Breite:

214 mm

Höhe:

250 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

10.000 kg

    BD2-AK03/LSD-3VA11-S-080-3-TM24

    Der BD2 Abgangskasten ist mit einem Leistungsschalter von 80A ausgestattet, bietet einen thermomagnetischen Auslöser und hat eine Schaltvermögen von 36 kA.

    Technische Details:

    • Leistungsschalter: 80A
    • Typ: 3VA11
    • Polzahl: 3-polig
    • Auslöseregelung: Thermomagnetisch
    • Drehantrieb für einfache Bedienung
    • Schaltvermögen: 36 kA

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Zuverlässigkeit durch robuste Konstruktion.
    • Einfache Installation und Bedienung dank Drehantrieb.
    • Effiziente Sicherheit durch thermomagnetischen Auslöser.
    • Geeignet für verschiedene Anwendungen durch 3-polige Konfiguration.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie