SIEMENS - BD2-AK03/LSD-3VA11-S-100-3-TM24 BD2 Abgangskasten Mit Leistungsschalter 100A ...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:662440
Polzahl - 5
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 100 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V
Phasenselektion - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169831819
Sonepar Artikelnummer
121074199
Hersteller Artikelnummer
BVP:662440
Hersteller Typ
BVP:662440
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:662440
Polzahl:
5
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
100 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
400 V
Phasenselektion:
Nein
Abgangsart:
Leitungseinführung
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Mit Arretierung:
Ja
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Länge:
459 mm
Breite:
214 mm
Höhe:
250 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
10.000 kg
- Modell: BD2 Abgangskasten
- Leistungsschalter: 100A / 3VA11
- Anzahl der Pole: 3 polig
- Auslöser: Thermomagnetischer Auslöser
- Schaltvermögen: 36 kA
- Schaltmechanismus: Drehantrieb
- Hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit bei elektrischen Anwendungen.
- Effiziente Leistung mit einem maximalen Schaltvermögen von 36 kA.
- Einfache Handhabung durch den Drehantrieb.
- Thermomagnetischer Auslöser sorgt für optimierten Schutz vor Überlastung.
Bd2-ak03/lsd-3va11-s-100-3-tm24
BD2 Abgangskasten mit Leistungsschalter 100A bietet hohe Schaltfähigkeit und Sicherheit für elektrische Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


