SIEMENS - BD2-AK03/LSD-3VA11-S-125-3-TM24 BD2 Abgangskasten Mit Leistungsschalter 125 /...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:662442
Polzahl - 5
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 125 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V
Phasenselektion - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169831833
Sonepar Artikelnummer
121074183
Hersteller Artikelnummer
BVP:662442
Hersteller Typ
BVP:662442
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:662442
Polzahl:
5
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
125 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
400 V
Phasenselektion:
Nein
Abgangsart:
Leitungseinführung
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Mit Arretierung:
Ja
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Länge:
459 mm
Breite:
214 mm
Höhe:
250 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
10.000 kg
- Modell: BD2-AK03/LSD-3VA11-S-125-3-TM24
- Typ: Abgangskasten mit Leistungsschalter
- Nennstrom: 125 A
- Polanzahl: 3 polig
- Schaltvermögen: 36 kA
- Auslöser: Thermomagnetisch
- Betätigung: Drehantrieb
- Ermöglicht zuverlässigen Schutz bei Überlast und Kurzschluss.
- Hohe Schaltvermögen gewährleisten Sicherheit in elektrischen Systemen.
- Einfacher Zugang und Bedienung durch Drehantrieb.
- Robuste Bauweise für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen.
BD2-AK03/LSD-3VA11-S-125-3-TM24 BD2 Abgangskasten Mit Leistungsschalter 125 / 3 VA11
Der BD2 Abgangskasten ist mit einem Thermomagnetischen Auslöser ausgestattet und bietet eine Schaltvermögen von 36 kA.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


