SIEMENS - BD2-AK03/LSD-3VA21-M-040-3-ET35 BD2 Abgangskasten Mit Leistungsschalter 40A /...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:662454
Polzahl - 5
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 40 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V
Phasenselektion - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169831956
Sonepar Artikelnummer
121074144
Hersteller Artikelnummer
BVP:662454
Hersteller Typ
BVP:662454
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:662454
Polzahl:
5
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
40 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
400 V
Phasenselektion:
Nein
Abgangsart:
Leitungseinführung
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Mit Arretierung:
Ja
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Länge:
459 mm
Breite:
214 mm
Höhe:
250 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
10.000 kg
- Typ: Abgangskasten
- Leistungsschalter: 40A
- Modell: 3VA21
- Anzahl der Pole: 3
- Elektronischer Auslöser mit Drehantrieb
- Schaltvermögen: 55 kA
- Verbesserte Sicherheit durch hohes Schaltvermögen.
- Effiziente Stromverteilung für verschiedene Anwendungen.
- Benutzerfreundlicher elektronischer Auslöser.
- Robuste Bauweise für zuverlässigen Betrieb.
Bd2-ak03/lsd-3va21-m-040-3-et35
Der BD2 Abgangskasten mit Leistungsschalter 40A / 3VA21 bietet eine zuverlässige und sichere Stromverteilung mit einem Schaltvermögen von 55 kA.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


