Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2-AK03/LSD-3VA21-M-040-4-ET35 BD2 Abgangskasten Mit Leistungsschalter 40A /...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2-AK03/LSD-3VA21-M-040-4-ET35 BD2 Abgangskasten Mit Leistungsschalter 40A /...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:662455

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 40 A

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V

  • Phasenselektion - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169831963

Sonepar Artikelnummer

121074172

Hersteller Artikelnummer

BVP:662455

Hersteller Typ

BVP:662455

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:662455

Polzahl:

5

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

40 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

400 V

Phasenselektion:

Nein

Abgangsart:

Leitungseinführung

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Mit Arretierung:

Ja

Ausführung der Steckdosen:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP54

Länge:

459 mm

Breite:

214 mm

Höhe:

250 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

11.000 kg

    BD2-AK03/LSD-3VA21-M-040-4-ET35

    Der BD2 Abgangskasten ist mit einem Leistungsschalter von 40A ausgestattet und bietet eine leistungsfähige elektronische Auslösung.

    Technische Details:

    • Leistungsschalter: 40A
    • Typ: 3VA21
    • Polzahl: 4
    • Elektronischer Auslöser mit Drehantrieb
    • Schaltvermögen: 55 kA

    Vorteile für den Kunden:

    • Hohe Zuverlässigkeit durch elektronischen Auslöser.
    • Erhöhte Sicherheit durch ein hohes Schaltvermögen von 55 kA.
    • Kompatibel mit verschiedenen Anwendungen aufgrund der 4-poligen Ausführung.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie