Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2-AK03/LSD-3VA21-M-063-3-ET35 BD2 Abgangskasten Mit Leistungsschalter 63A /...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2-AK03/LSD-3VA21-M-063-3-ET35 BD2 Abgangskasten Mit Leistungsschalter 63A /...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:662456

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 63 A

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V

  • Phasenselektion - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169831970

Sonepar Artikelnummer

121074201

Hersteller Artikelnummer

BVP:662456

Hersteller Typ

BVP:662456

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:662456

Polzahl:

5

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

63 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

400 V

Phasenselektion:

Nein

Abgangsart:

Leitungseinführung

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Mit Arretierung:

Ja

Ausführung der Steckdosen:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP54

Länge:

459 mm

Breite:

214 mm

Höhe:

250 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

10.000 kg

    BD2-AK03/LSD-3VA21-M-063-3-ET35

    Der BD2 Abgangskasten ist mit einem Leistungsschalter von 63A, einem 3-poligen elektronischen Auslöser und einem Schaltvermögen von 55 kA ausgestattet.

    Technische Details:

    • Leistungsschalter: 63A
    • Polanzahl: 3 polig
    • Elektronischer Auslöser: Mit Drehantrieb
    • Schaltvermögen: 55 kA

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht zuverlässige Stromverteilung und -überwachung.
    • Schnelle und präzise Auslösungen bei Überlast oder Kurzschluss.
    • Einfaches und flexibles Bedienkonzept durch den Drehantrieb.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie