Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2-AK03/LSD-3VA21-M-063-4-ET35 BD2 Abgangskasten Mit Leistungsschalter 63A /...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2-AK03/LSD-3VA21-M-063-4-ET35 BD2 Abgangskasten Mit Leistungsschalter 63A /...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:662457

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 63 A

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V

  • Phasenselektion - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169831987

Sonepar Artikelnummer

121074237

Hersteller Artikelnummer

BVP:662457

Hersteller Typ

BVP:662457

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:662457

Polzahl:

5

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

63 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

400 V

Phasenselektion:

Nein

Abgangsart:

Leitungseinführung

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Mit Arretierung:

Ja

Ausführung der Steckdosen:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP54

Länge:

459 mm

Breite:

214 mm

Höhe:

250 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

11.000 kg

    BD2-AK03/LSD-3VA21-M-063-4-ET35

    BD2 Abgangskasten ist ein Verteiler mit einem Leistungsschalter von 63A, einem elektronischen Auslöser und 4-poligem Design, das ein Schaltvermögen von 55 kA bietet.

    Technische Details:

    • Leistungsschalter: 63A
    • Typ: 3VA21
    • Polzahl: 4
    • Auslöser: Elektronisch mit Drehantrieb
    • Schaltvermögen: 55 kA

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhte Sicherheit durch hohes Schaltvermögen.
    • Präzise Steuerung und zuverlässige Auslösung durch den elektronischen Auslöser.
    • Flexibles Design unterstützt verschiedene Installationsanforderungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie