Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2-AK03/LSD-3VA21-M-100-3-ET35 BD2 Abgangskasten Mit Leistungsschalter 100A ...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2-AK03/LSD-3VA21-M-100-3-ET35 BD2 Abgangskasten Mit Leistungsschalter 100A ...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:662450

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 100 A

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V

  • Phasenselektion - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169831918

Sonepar Artikelnummer

121074184

Hersteller Artikelnummer

BVP:662450

Hersteller Typ

BVP:662450

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:662450

Polzahl:

5

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

100 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

400 V

Phasenselektion:

Nein

Abgangsart:

Leitungseinführung

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Mit Arretierung:

Ja

Ausführung der Steckdosen:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP54

Länge:

459 mm

Breite:

214 mm

Höhe:

250 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

10.000 kg

    Bd2-Ak03/Lsd-3va21-M-100-3-Et35

    Der BD2 Abgangskasten mit Leistungsschalter 100A 3VA21 bietet eine sichere und effiziente Stromverteilung für verschiedene Anwendungen.

    Technische Details:

    • Leistungsschalter: 100A 3VA21
    • Polanzahl: 3-polig
    • Elektronischer Auslöser: Ja
    • Schaltvermögen: 55 kA
    • Drehantrieb: Mit Drehantrieb

    Kunden Vorteile:

    • Sichere Stromverteilung in verschiedenen Anwendungsszenarien.
    • Hohe Schaltvermögen erhöht die Zuverlässigkeit des Systems.
    • Elektronischer Auslöser ermöglicht präzise Überwachung und Schutz.
    • Einfache Handhabung durch Drehantrieb.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie