Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2-AK03/LSD-3VA21-M-100-4-ET35 BD2 Abgangskasten Mit Leistungsschalter 100A ...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2-AK03/LSD-3VA21-M-100-4-ET35 BD2 Abgangskasten Mit Leistungsschalter 100A ...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:662451

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 100 A

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V

  • Phasenselektion - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169831925

Sonepar Artikelnummer

121074097

Hersteller Artikelnummer

BVP:662451

Hersteller Typ

BVP:662451

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:662451

Polzahl:

5

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

100 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

400 V

Phasenselektion:

Nein

Abgangsart:

Leitungseinführung

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Mit Arretierung:

Ja

Ausführung der Steckdosen:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP54

Länge:

459 mm

Breite:

214 mm

Höhe:

250 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

11.000 kg

    Bd2-ak03/lsd-3va21-m-100-4-et35

    Der BD2 Abgangskasten mit Leistungsschalter 100A 3VA21 ist entwickelt, um eine sichere und zuverlässige Stromverteilung zu gewährleisten.

    Technische Details:

    • Leistungsschalter: 100A
    • Typ: 3VA21
    • Polanzahl: 4 polig
    • Auslösetyp: Elektronischer Auslöser
    • Schaltvermögen: 55 kA
    • Besonderheit: Drehantrieb

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Zuverlässigkeit bei der Stromverteilung.
    • Flexibilität durch elektronische Auslösetechnologie.
    • Effiziente Nutzung des verfügbaren Platzes durch kompakte Bauweise.
    • Einfache Handhabung durch den Drehantrieb.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie