SIEMENS - BD2-AK03/LSD-3VA21-M-125-3-ET35 BD2 Abgangskasten Mit Leistungsschalter 125A ...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:662452
Polzahl - 5
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 125 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V
Phasenselektion - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169831932
Sonepar Artikelnummer
121074113
Hersteller Artikelnummer
BVP:662452
Hersteller Typ
BVP:662452
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:662452
Polzahl:
5
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
125 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
400 V
Phasenselektion:
Nein
Abgangsart:
Leitungseinführung
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Mit Arretierung:
Ja
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Länge:
459 mm
Breite:
214 mm
Höhe:
250 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
10.000 kg
- Modell: BD2 Abgangskasten
- Leistungsschalter: 125A
- Typ: 3VA21 / 3-polig
- Elektronischer Auslöser mit Drehantrieb
- Schaltvermögen: 55 kA
- Erhöhte Bet可靠性 durch hochwertigen Leistungsschalter.
- Flexibilität durch den elektronischen Auslöser mit Drehantrieb.
- Hohe Sicherheit bei hohen Strömen dank des Schaltvermögens von 55 kA.
BD2-AK03/LSD-3VA21-M-125-3-ET35
Der BD2 Abgangskasten bietet einen Leistungsschalter mit 125A für eine zuverlässige Stromverteilung und -steuerung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


