Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2-AK03/LSD-3VAXX-M-125-3-F BD2 Leerabgangskasten / 125A Vorbereitet für den...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2-AK03/LSD-3VAXX-M-125-3-F BD2 Leerabgangskasten / 125A Vorbereitet für den...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:662458

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 125 A

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V

  • Phasenselektion - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169831994

Sonepar Artikelnummer

121074185

Hersteller Artikelnummer

BVP:662458

Hersteller Typ

BVP:662458

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:662458

Polzahl:

5

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

125 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

400 V

Phasenselektion:

Nein

Abgangsart:

Leitungseinführung

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Mit Arretierung:

Ja

Ausführung der Steckdosen:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP54

Länge:

459 mm

Breite:

214 mm

Höhe:

250 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

6.500 kg

    BD2-AK03/LSD-3VAXX-M-125-3-F

    Der BD2 Leerabgangskasten ist für den Einbau eines 3VA/3-poligen Systems mit einer Nennstromstärke von 125A vorbereitet.

    Technische Details:

    • Nennstrom: 125A
    • Vorbereitet für: 3VA / 3-polig
    • Produkttyp: Leerabgangskasten

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht eine einfache Integration in bestehende Systeme.
    • Optimale Flexibilität für zukünftige Erweiterungen.
    • Robuste Bauweise sorgt für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie