SIEMENS - BD2-AK03/LSD-3VAXX-M-125-4-F BD2 Leerabgangskasten / 125A Vorbereitet für den...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:662459
Polzahl - 5
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 125 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V
Phasenselektion - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169832007
Sonepar Artikelnummer
121074098
Hersteller Artikelnummer
BVP:662459
Hersteller Typ
BVP:662459
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:662459
Polzahl:
5
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
125 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
400 V
Phasenselektion:
Nein
Abgangsart:
Leitungseinführung
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Mit Arretierung:
Ja
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Länge:
459 mm
Breite:
214 mm
Höhe:
250 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
6.500 kg
- Modell: BD2 Leerabgangskasten
- Nennstrom: 125A
- Vorbereitet für den Einbau eines 3VA
- Polanzahl: 4-polig
- Ermöglicht eine zuverlässige Verteilung von elektrischer Energie.
- Einfacher Einbau dank der Vorbereitung für das 3VA System.
- Hohe Flexibilität durch 4-polige Konfiguration.
BD2-AK03/LSD-3VAXX-M-125-4-F
BD2 Leerabgangskasten ist ein 125A Verteilerkasten, der für den Einbau eines 3VA Systems vorbereitet ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


