Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2-AK03M2/A1253 ABGANGSKASTEN 125A / 1X 3 POLIG MCB 125A C-CHARAKTERISTIK

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2-AK03M2/A1253 ABGANGSKASTEN 125A / 1X 3 POLIG MCB 125A C-CHARAKTERISTIK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:262485

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 125 A

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V

  • Phasenselektion - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169798327

Sonepar Artikelnummer

121074231

Hersteller Artikelnummer

BVP:262485

Hersteller Typ

BVP:262485

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:262485

Polzahl:

5

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

125 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

400 V

Phasenselektion:

Nein

Abgangsart:

Leitungseinführung

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

0

Mit Arretierung:

Ja

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Ausführung der Steckdosen:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP54

Länge:

431 mm

Breite:

214 mm

Höhe:

160 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

5.800 kg

    Bd2-ak03m2/a1253 abgangskasten 125a / 1x 3 polig mcb 125a c-charakteristik

    The BD2-AK03M2/A1253 is an efficient distribution box designed for safe and reliable power distribution with a 125A capacity and C-characteristic circuit breakers.

    Technische Details:

    • Stromstärke: 125A
    • Anzahl der Phasen: 1x 3 polig
    • MCB Typ: C-Charakteristik
    • Geeignet für: Verteilung von elektrischer Energie

    Kunden Vorteile:

    • Sichere und zuverlässige Stromverteilung
    • Einfach zu installieren und zu warten
    • Optimiert für den Schutz gegen Überlastungen und Kurzschlüsse

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie