Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2-AK03M2/A1253N ABGANGSKASTEN 125A / 1X 3 POLIG +N MCB 125A C-CHARAKTERISTIK

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2-AK03M2/A1253N ABGANGSKASTEN 125A / 1X 3 POLIG +N MCB 125A C-CHARAKTERISTIK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:262486

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 125 A

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V

  • Phasenselektion - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169798334

Sonepar Artikelnummer

121074195

Hersteller Artikelnummer

BVP:262486

Hersteller Typ

BVP:262486

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:262486

Polzahl:

5

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

125 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

400 V

Phasenselektion:

Nein

Abgangsart:

Leitungseinführung

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

0

Mit Arretierung:

Ja

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Ausführung der Steckdosen:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP54

Länge:

431 mm

Breite:

214 mm

Höhe:

160 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

6.000 kg

    BD2-AK03M2/A1253N Abgangskasten 125A / 1X 3 Polig +N MCB 125A C-Charakteristik

    Der Abgangskasten dient zur Verteilung und Absicherung elektrischer Energie in Niederspannungsanlagen.

    Technische Details:

    • Nennstrom: 125A
    • Anzahl der Phasen: 3 polig + Neutralleiter
    • MCB: 125A C-Charakteristik
    • Gehäuse: Für Schrank- oder Wandmontage geeignet

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Flexibilität bei der Installation durch modulare Bauweise.
    • Einfache Wartung und Überprüfung dank klarer Beschriftung.
    • Schutz vor Überlast und Kurzschluss für maximale Sicherheit.
    • Effiziente Energieverteilung für zuverlässigen Betrieb.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie