Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2-AK03M2/F Abgangskasten BD2 BIS 125A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2-AK03M2/F Abgangskasten BD2 BIS 125A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:262488

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 125 A

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V

  • Phasenselektion - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169798358

Sonepar Artikelnummer

121074109

Hersteller Artikelnummer

BVP:262488

Hersteller Typ

BVP:262488

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:262488

Polzahl:

5

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

125 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

690 V

Phasenselektion:

Nein

Abgangsart:

Leitungseinführung

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Mit Arretierung:

Ja

Ausführung der Steckdosen:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP54

Länge:

431 mm

Breite:

214 mm

Höhe:

160 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

5.300 kg

    BD2-AK03M2/F Abgangskasten BD2 bis 125A

    Der Abgangskasten BD2 dient zur sicheren Verteilung und Zuordnung von elektrischen Anschlüssen bis 125A.

    Technische Details:

    • Bauform: Abgangskasten
    • Nennstrom: bis 125A
    • Material: Hochwertiger Kunststoff
    • Schutzart: IP54
    • Flexible Anschlussmöglichkeiten

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Installation und Wartung
    • Hohe Betriebssicherheit und Langlebigkeit
    • Platzsparendes Design für vielfältige Anwendungen
    • Optimale Anschlussverteilung für hohe Effizienz

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie