Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2-AK03X/F Abgangskasten BD2 BIS 125A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2-AK03X/F Abgangskasten BD2 BIS 125A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:262487

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 125 A

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V

  • Phasenselektion - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169798341

Sonepar Artikelnummer

121074130

Hersteller Artikelnummer

BVP:262487

Hersteller Typ

BVP:262487

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:262487

Polzahl:

5

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

125 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

690 V

Phasenselektion:

Nein

Abgangsart:

Leitungseinführung

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Mit Arretierung:

Ja

Ausführung der Steckdosen:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP54

Länge:

431 mm

Breite:

214 mm

Höhe:

160 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

5.200 kg

    Bd2-ak03x/f abgangskasten bd2 bis 125a

    Der Abgangskasten BD2 bis 125A dient zur sicheren Verteilung von elektrischer Energie und ist für den Einsatz in industriellen Anwendungen konzipiert.

    Technische Details:

    • Maximale Stromstärke: 125A
    • Gehäusematerial: Stahlblech
    • Abmessungen: Standardgrößen auf Anfrage
    • Schutzart: IP65
    • Montagemöglichkeiten: Wand- oder Bodenmontage

    Kunden Vorteile:

    • Robuste Bauweise für eine längere Lebensdauer.
    • Hohe Sicherheit durch die Schutzart IP65.
    • Flexible Montageoptionen ermöglichen einfache Integration in verschiedene Umgebungen.
    • Einfache Handhabung und Wartung.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie