SIEMENS - BD2-AK03X/F-H141-W431-D350-A200 Abgangskasten BD2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:661369
Polzahl - 5
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 125 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V
Phasenselektion - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169831222
Sonepar Artikelnummer
121074138
Hersteller Artikelnummer
BVP:661369
Hersteller Typ
BVP:661369
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:661369
Polzahl:
5
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
125 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
400 V
Phasenselektion:
Nein
Abgangsart:
Leitungseinführung
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Mit Arretierung:
Ja
Länge:
440 mm
Breite:
350 mm
Höhe:
160 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
5.500 kg
- Typ: Abgangskasten
- Modell: BD2-AK03X/F-H141-W431-D350-A200
- Material: Hochwertiges Isoliermaterial
- Schutzart: IP54
- Nennstrom: 250A
- Einfache Installation und Wartung
- Robuste Bauweise für langfristige Nutzung
- Optimierte Energieverteilung für Effizienzsteigerung
- Hohe Sicherheit durch zuverlässigen Schutz
Bd2-ak03x/f-h141-w431-d350-a200 abgangskasten bd2
Der BD2-AK03X/F-H141-W431-D350-A200 Abgangskasten BD2 dient der effektiven Verteilung elektrischer Energie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


