Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2-AK03X/F2258-3N ABGANGSKASTEN 100A /1 X 4 POLIG

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2-AK03X/F2258-3N ABGANGSKASTEN 100A /1 X 4 POLIG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:262498

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 100 A

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V

  • Phasenselektion - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169798440

Sonepar Artikelnummer

121074154

Hersteller Artikelnummer

BVP:262498

Hersteller Typ

BVP:262498

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:262498

Polzahl:

5

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

100 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

400 V

Phasenselektion:

Nein

Abgangsart:

Leitungseinführung

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

0

Mit Arretierung:

Ja

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Ausführung der Steckdosen:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP54

Länge:

431 mm

Breite:

214 mm

Höhe:

160 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

7.500 kg

    Bd2-ak03x/f2258-3n abgangskasten 100a /1 x 4 polig

    The BD2-AK03X/F2258-3N is a compact distribution box designed for safe and efficient electrical connectivity with a 100A rated current.

    Technische Details:

    • Current Rating: 100A
    • Poles: 1 x 4
    • Type: Abgangskasten

    Kunden Vorteile:

    • Ensures reliable electrical connections in various applications.
    • Compact design allows for easy installation in limited spaces.
    • High current capacity supports diverse electrical systems.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie