Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2-AK03X/FS125BS-3 ABGANGSKASTEN 125A / 1X 3 POLIG BS-GERADE ID2000 LASTTREN...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2-AK03X/FS125BS-3 ABGANGSKASTEN 125A / 1X 3 POLIG BS-GERADE ID2000 LASTTREN...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:262500

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 125 A

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V

  • Phasenselektion - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169798464

Sonepar Artikelnummer

121074232

Hersteller Artikelnummer

BVP:262500

Hersteller Typ

BVP:262500

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:262500

Polzahl:

5

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

125 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

400 V

Phasenselektion:

Nein

Abgangsart:

Leitungseinführung

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

0

Mit Arretierung:

Ja

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Ausführung der Steckdosen:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP54

Länge:

431 mm

Breite:

214 mm

Höhe:

260 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

7.940 kg

    Bd2-ak03x/fs125bs-3 abgangskasten 125a / 1x 3 polig bs-gerade id2000 lasttrennsch alter

    The BD2-AK03X/FS125BS-3 is a compact distribution box designed for safe and efficient electrical power management in industrial applications.

    Technische Details:

    • Stromstärke: 125A
    • Polanzahl: 1x 3 polig
    • Typ: BS-Gerade
    • Modellnummer: ID2000
    • Anwendung: Lasttrennschalter

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Installation und Wartung für effizienten Betrieb.
    • Sichere Leistung durch robuste Bauweise und hochwertige Materialien.
    • Reduzierte Ausfallzeiten durch zuverlässige elektrische Leistung.
    • Erhöhter Platzangebot durch kompakte Größe.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie