Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2-AK03X/FS125IEC-3 ABGANGSKASTEN 125A / 1X 3 POLIG IEC-GERADE ID2000 LASTTR...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2-AK03X/FS125IEC-3 ABGANGSKASTEN 125A / 1X 3 POLIG IEC-GERADE ID2000 LASTTR...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:262499

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 125 A

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V

  • Phasenselektion - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169798457

Sonepar Artikelnummer

121074215

Hersteller Artikelnummer

BVP:262499

Hersteller Typ

BVP:262499

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:262499

Polzahl:

5

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

125 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

400 V

Phasenselektion:

Nein

Abgangsart:

Leitungseinführung

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

0

Mit Arretierung:

Ja

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Ausführung der Steckdosen:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP54

Länge:

431 mm

Breite:

214 mm

Höhe:

260 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

7.940 kg

    Bd2-Ak03X/Fs125Iec-3 Abgangskasten 125A / 1X 3 Polig Iec-Gerade Id2000 Lasttrennsc Halter

    Der Abgangskasten BD2-AK03X/FS125IEC-3 ist für die sichere und zuverlässige Verteilung von elektrischer Energie in Industrieanwendungen ausgelegt.

    Technische Details:

    • Stromstärke: 125A
    • Polanzahl: 3-polig
    • Bauform: Gerade
    • Standard: IEC
    • Modell: ID2000

    Kunden Vorteile:

    • Sichere Energieverteilung für verschiedene Anwendungen
    • Einfache Installation und Wartung
    • Hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit
    • Erfüllt internationale Sicherheitsstandards

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie