Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2-AK03X/GSTA00 ABGANGSKASTEN 125A / 1X 3 POLIG GSTA00

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2-AK03X/GSTA00 ABGANGSKASTEN 125A / 1X 3 POLIG GSTA00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:262496

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 125 A

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V

  • Phasenselektion - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169798426

Sonepar Artikelnummer

121074134

Hersteller Artikelnummer

BVP:262496

Hersteller Typ

BVP:262496

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:262496

Polzahl:

5

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

125 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

690 V

Phasenselektion:

Nein

Abgangsart:

Leitungseinführung

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

0

Mit Arretierung:

Ja

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Ausführung der Steckdosen:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP54

Länge:

431 mm

Breite:

214 mm

Höhe:

160 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

6.960 kg

    Bd2-ak03x/gsta00 abgangskasten 125a / 1x 3 polig gsta00

    Der Abgangskasten BD2-AK03X/GSTA00 ist für die Verteilung elektrischer Energie in Hochstromanwendungen konzipiert.

    Technische Details:

    • Nennstrom: 125 A
    • Anzahl der Phasen: 3 polig
    • Typ: GSTA00

    Kunden Vorteile:

    • Robuste Bauweise für hohe Zuverlässigkeit.
    • Einfache Installation und Wartung.
    • Effiziente Energieverteilung für Industrieanwendungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie