Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2-AK04/FS250IEC-3 ABGANGSKASTEN 225A / 1X 3 POLIG MIT IEC-LASTSCHALTER

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2-AK04/FS250IEC-3 ABGANGSKASTEN 225A / 1X 3 POLIG MIT IEC-LASTSCHALTER

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:610409

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 225 A

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V

  • Phasenselektion - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169810029

Sonepar Artikelnummer

121126939

Hersteller Artikelnummer

BVP:610409

Hersteller Typ

BVP:610409

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:610409

Polzahl:

5

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

225 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

400 V

Phasenselektion:

Nein

Abgangsart:

Leitungseinführung

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

0

Mit Arretierung:

Ja

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Ausführung der Steckdosen:

sonstige

Länge:

725 mm

Breite:

494 mm

Höhe:

336 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

30.000 kg

BD2-AK04/FS250IEC-3 ABGANGSKASTEN 225A / 1X 3 POLIG MIT IEC-LASTSCHALTER, BD2-AK04/FS250IEC-3,

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie