SIEMENS - BD2-AK04-IP55 SCHUTZARTERHOEHUNG IP55 ABGANGSKASTEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:611063
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 40081900
Gewicht - 0.050 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169816755
Sonepar Artikelnummer
121074288
Hersteller Artikelnummer
BVP:611063
Hersteller Typ
BVP:611063
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:611063
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
40081900
Gewicht:
0.050 kg
- Schutzart: IP55
- Material: Hochwertiger Kunststoff
- Temperaturbereich: -25°C bis +60°C
- Montageart: Wandmontage
- Schutz vor Staub und Spritzwasser, ideal für industrielle Anwendungen.
- Lange Lebensdauer durch wetterfeste Materialien.
- Einfache Installation und Wartung dank durchdachtem Design.
Bd2-ak04-ip55 schutzarterhoehung ip55 abgangskasten
Der BD2-AK04-IP55 bietet einen zuverlässigen Schutzgrad nach IP55 für Abgangskästen in anspruchsvollen Umgebungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


