Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2-AK04/LSD-3VA12-M-160-3-TM24 BD2 Abgangskasten Mit Leistungsschalter 160A ...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2-AK04/LSD-3VA12-M-160-3-TM24 BD2 Abgangskasten Mit Leistungsschalter 160A ...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:662463

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 160 A

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V

  • Phasenselektion - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169832243

Sonepar Artikelnummer

121074173

Hersteller Artikelnummer

BVP:662463

Hersteller Typ

BVP:662463

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:662463

Polzahl:

5

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

160 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

400 V

Phasenselektion:

Nein

Abgangsart:

Leitungseinführung

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Mit Arretierung:

Ja

Ausführung der Steckdosen:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP54

Länge:

725 mm

Breite:

406 mm

Höhe:

257 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

27.000 kg

    Bd2-ak04/lsd-3va12-m-160-3-tm24

    Der BD2 Abgangskasten dient zur sicheren Verteilung und Absicherung elektrischer Energie mit einem Leistungsschalter von 160A.

    Technische Details:

    • Leistungsschalter: 160A
    • Typ: 3VA12
    • Anzahl der Pole: 3 polig
    • Auslösertype: Thermomagnetischer Auslöser
    • Schaltvermögen: 55 kA
    • Mit Drehantrieb

    Kunden Vorteile:

    • Sichere Energieverteilung und -absicherung für hohe Anforderungen
    • Robuste Bauweise für lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit
    • Einfache Bedienung durch Drehantrieb
    • Erhöhte Betriebssicherheit durch thermomagnetischen Auslöser

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie