Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2-AK04/LSD-3VA12-M-200-3-TM24 BD2 Abgangskasten Mit Leistungsschalter 200A ...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2-AK04/LSD-3VA12-M-200-3-TM24 BD2 Abgangskasten Mit Leistungsschalter 200A ...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:662467

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 200 A

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V

  • Phasenselektion - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169832045

Sonepar Artikelnummer

121074099

Hersteller Artikelnummer

BVP:662467

Hersteller Typ

BVP:662467

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:662467

Polzahl:

5

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

200 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

400 V

Phasenselektion:

Nein

Abgangsart:

Leitungseinführung

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Mit Arretierung:

Ja

Ausführung der Steckdosen:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP54

Länge:

725 mm

Breite:

406 mm

Höhe:

257 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

27.000 kg

    Bd2-ak04/lsd-3va12-m-200-3-tm24

    Der BD2 Abgangskasten mit Leistungsschalter 200A 3VA12 bietet eine zuverlässige Stromverteilung und Schutz durch einen thermomagnetischen Auslöser.

    Technische Details:

    • Leistungsschalter mit einer Nennstromstärke von 200A
    • 3-polige Ausführung
    • Schaltvermögen von 55 kA
    • Thermomagnetischer Auslöser
    • Drehantrieb für die Bedienung

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Betriebssicherheit durch robuste Konstruktion
    • Einfache Installation und Wartung dank modulares Design
    • Effiziente Stromverteilung unterstützt die Optimierung des Energieverbrauchs

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie