Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2-AK04/LSD-3VA12-M-200-4-TM24 BD2 Abgangskasten Mit Leistungsschalter 200A ...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2-AK04/LSD-3VA12-M-200-4-TM24 BD2 Abgangskasten Mit Leistungsschalter 200A ...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:662517

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 200 A

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V

  • Phasenselektion - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169832397

Sonepar Artikelnummer

121074105

Hersteller Artikelnummer

BVP:662517

Hersteller Typ

BVP:662517

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:662517

Polzahl:

5

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

200 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

400 V

Phasenselektion:

Nein

Abgangsart:

Leitungseinführung

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Mit Arretierung:

Ja

Ausführung der Steckdosen:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP54

Länge:

725 mm

Breite:

406 mm

Höhe:

257 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

27.000 kg

    Bd2-ak04/Lsd-3va12-M-200-4-Tm24

    Der BD2 Abgangskasten mit Leistungsschalter bietet eine zuverlässige Stromverteilung mit einem Nennstrom von 200A und einem Schaltvermögen von 55 kA.

    Technische Details:

    • Nennstrom: 200A
    • Leistungsschalter: 3VA12
    • Polzahl: 4-polig
    • Auslösetyp: Thermomagnetischer Auslöser
    • Schaltvermögen: 55 kA
    • Mit Drehantrieb

    Kunden Vorteile:

    • Zuverlässige und sichere Stromverteilung
    • Hohe Schutzklasse sorgt für Langlebigkeit
    • Einfach zu bedienen durch den Drehantrieb
    • Hohe Schaltleistung schützt die angeschlossenen Geräte

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie