Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2-AK04/LSD-3VA12-M-250-4-F BD2 Leerabgangskasten / 250 A Vorbereitet für de...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2-AK04/LSD-3VA12-M-250-4-F BD2 Leerabgangskasten / 250 A Vorbereitet für de...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:662522

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V

  • Phasenselektion - Nein

  • Abgangsart - Leitungseinführung

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169832311

Sonepar Artikelnummer

121074168

Hersteller Artikelnummer

BVP:662522

Hersteller Typ

BVP:662522

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:662522

Polzahl:

5

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

400 V

Phasenselektion:

Nein

Abgangsart:

Leitungseinführung

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Mit Arretierung:

Ja

Ausführung der Steckdosen:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP54

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

26.000 kg

    BD2-AK04/LSD-3VA12-M-250-4-F

    Der BD2 Leerabgangskasten ist für den Einbau eines 3VA12 Leistungsschalters mit einer Nennstromstärke von 250 A konzipiert.

    Technische Details:

    • Nennstrom: 250 A
    • Vorbereitet für den Einbau eines 3VA12 Leistungsschalters
    • Anzahl der Pole: 4

    Kunden Vorteile:

    • Erleichtert die Installation von Schaltgeräten
    • Optimale Raumnutzung durch kompakte Bauweise
    • Hohe Flexibilität dank der Vorbereitungen für verschiedene Anwendungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie