Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2-AK04/LSD-3VA12-M-250-4-TM24 BD2 Abgangskasten Mit Leistungsschalter 250A ...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2-AK04/LSD-3VA12-M-250-4-TM24 BD2 Abgangskasten Mit Leistungsschalter 250A ...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:662518

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 225 A

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V

  • Phasenselektion - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169832403

Sonepar Artikelnummer

121074121

Hersteller Artikelnummer

BVP:662518

Hersteller Typ

BVP:662518

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:662518

Polzahl:

5

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

225 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

400 V

Phasenselektion:

Nein

Abgangsart:

Leitungseinführung

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Mit Arretierung:

Ja

Ausführung der Steckdosen:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP54

Länge:

725 mm

Breite:

406 mm

Höhe:

257 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

10.000 kg

    Bd2-ak04/lsd-3va12-m-250-4-tm24

    Der BD2 Abgangskasten mit Leistungsschalter 250A ist ein zuverlässiges Produkt für die sichere Steuerung von elektrischen Anlagen.

    Technische Details:

    • Leistungsschalter: 250 A
    • Typ: 3VA12, 4 polig
    • Auslöser: Thermomagnetisch
    • Schaltvermögen: 55 kA
    • Drehantrieb: vorhanden

    Kunden Vorteile:

    • Verstärkte Sicherheit durch hohe Schaltvermögen.
    • Flexibilität und Anpassungsfähigkeit im Einsatz.
    • Einfacher Zugriff und Kontrolle über die elektrische Anlage.
    • Zuverlässige und langlebige Leistung durch hochwertige Komponenten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie