Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2-AK04/LSD-3VA12-S-160-3-TM24 BD2 Abgangskasten Mit Leistungsschalter 160A ...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2-AK04/LSD-3VA12-S-160-3-TM24 BD2 Abgangskasten Mit Leistungsschalter 160A ...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:662462

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 160 A

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V

  • Phasenselektion - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169832236

Sonepar Artikelnummer

121074145

Hersteller Artikelnummer

BVP:662462

Hersteller Typ

BVP:662462

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:662462

Polzahl:

5

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

160 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

400 V

Phasenselektion:

Nein

Abgangsart:

Leitungseinführung

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Mit Arretierung:

Ja

Ausführung der Steckdosen:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP54

Länge:

725 mm

Breite:

406 mm

Höhe:

257 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

27.000 kg

    BD2-AK04/LSD-3VA12-S-160-3-TM24

    Der BD2 Abgangskasten bietet einen Leistungsschalter mit einer Nennstromstärke von 160A und einem thermomagnetischen Auslöser, ideal für die zentrale Energieverteilung.

    Technische Details:

    • Nennstrom: 160A
    • Typ: 3VA12
    • Polzahl: 3 polig
    • Schaltvermögen: 36 kA
    • Ausführung: Mit Drehantrieb
    • Auslöser: Thermomagnetisch

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Sicherheit durch hohe Schaltleistung.
    • Einfache Installation und Wartung durch integrierte Steuermechanismen.
    • Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten in der Energieverteilung.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie