Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2-AK04/LSD-3VA12-S-250-3-TM24 BD2 Abgangskasten Mit Leistungsschalter 250A ...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2-AK04/LSD-3VA12-S-250-3-TM24 BD2 Abgangskasten Mit Leistungsschalter 250A ...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:662470

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 225 A

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V

  • Phasenselektion - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169832076

Sonepar Artikelnummer

121074146

Hersteller Artikelnummer

BVP:662470

Hersteller Typ

BVP:662470

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:662470

Polzahl:

5

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

225 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

400 V

Phasenselektion:

Nein

Abgangsart:

Leitungseinführung

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Mit Arretierung:

Ja

Ausführung der Steckdosen:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP54

Länge:

725 mm

Breite:

406 mm

Höhe:

257 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

27.000 kg

    Bd2-Ak04/Lsd-3Va12-S-250-3-Tm24

    Der BD2 Abgangskasten ist mit einem Leistungs-Schalter von 250A und einem thermomagnetischen Auslöser ausgestattet, der Schaltvermögen von 36 kA bietet.

    Technische Details:

    • Leistungsschalter: 250A
    • Typ: 3VA12 / 3 polig
    • Schaltvermögen: 36 kA
    • Auslöser: Thermomagnetisch
    • Steuerung: Mit Drehantrieb

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit beim Betrieb.
    • Effiziente Energieverteilung durch den robusten Leistungs-Schalter.
    • Platzsparender und flexibler Aufbau dank kompakter Bauweise.
    • Einfache Bedienung durch den praktischen Drehantrieb.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie