SIEMENS - BD2-AK04/LSD-3VA22-M-160-3-ET35 BD2 Abgangskasten Mit Leistungsschalter 160A ...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:662473
Polzahl - 5
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 160 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V
Phasenselektion - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169832267
Sonepar Artikelnummer
121074216
Hersteller Artikelnummer
BVP:662473
Hersteller Typ
BVP:662473
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:662473
Polzahl:
5
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
160 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
400 V
Phasenselektion:
Nein
Abgangsart:
Leitungseinführung
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Mit Arretierung:
Ja
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Länge:
725 mm
Breite:
406 mm
Höhe:
257 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
28.000 kg
- Typ: BD2 Abgangskasten
- Leistungsschalter: 160A / 3VA22
- Poligkeit: 3 polig
- Auslöser: Elektronischer Auslöser mit Drehantrieb
- Schaltvermögen: 55 kA
- Erhöhte Betriebszuverlässigkeit durch elektronischen Auslöser
- Platzsparendes Design für einfache Installation
- Hohe Sicherheit und Schutz für elektrische Anlagen
- Optimale Anpassungsmöglichkeiten an verschiedene Anwendungen
BD2-AK04/LSD-3VA22-M-160-3-ET35
BD2 Abgangskasten mit Leistungsschalter 160A / 3VA22 ist ein elektronischer Schaltschrank mit einem Schaltvermögen von 55 kA.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


