Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2-AK04/LSD-3VA22-M-250-3-ET35 BD2 Abgangskasten Mit Leistungsschalter 250A ...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2-AK04/LSD-3VA22-M-250-3-ET35 BD2 Abgangskasten Mit Leistungsschalter 250A ...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:662477

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 215 A

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V

  • Phasenselektion - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169832106

Sonepar Artikelnummer

121074163

Hersteller Artikelnummer

BVP:662477

Hersteller Typ

BVP:662477

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:662477

Polzahl:

5

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

215 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

400 V

Phasenselektion:

Nein

Abgangsart:

Leitungseinführung

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Mit Arretierung:

Ja

Ausführung der Steckdosen:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP54

Länge:

725 mm

Breite:

406 mm

Höhe:

257 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

28.000 kg

    BD2-AK04/LSD-3VA22-M-250-3-ET35

    Der BD2 Abgangskasten bietet eine zuverlässige Leistungsschalterlösung mit einem maximalen Schaltvermögen von 55 kA und einem elektrischen Auslöser.

    Technische Details:

    • Leistungsschalter: 250A 3VA22
    • 3-polig
    • Elektronischer Auslöser
    • Drehantrieb
    • Schaltvermögen: 55 kA

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit durch leistungsstarke Abschaltung.
    • Einfache Integration in bestehende Systeme dank kompakter Bauweise.
    • Flexibilität in der Anwendung durch den Drehantrieb.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie