SIEMENS - BD2-AK04/LSD-3VA22-M-250-3-F BD2 Leerabgangskasten / 250A Vorbereitet für den...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:662481
Polzahl - 5
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 215 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V
Phasenselektion - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169832304
Sonepar Artikelnummer
121074217
Hersteller Artikelnummer
BVP:662481
Hersteller Typ
BVP:662481
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:662481
Polzahl:
5
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
215 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
400 V
Phasenselektion:
Nein
Abgangsart:
Leitungseinführung
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Mit Arretierung:
Ja
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Länge:
725 mm
Breite:
406 mm
Höhe:
257 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
26.000 kg
- Typ: BD2 Leerabgangskasten
- Nennstrom: 250A
- Vorbereitet für: 3VA22
- Polzahl: 3-polig
- Einfache Installation eines 3VA22 Schaltgerätes.
- Optimale Leistung bei bis zu 250A Stromstärke.
- Robustes Design sorgt für hohe Zuverlässigkeit.
Bd2-Ak04/Lsd-3Va22-M-250-3-F
Der BD2 Leerabgangskasten ist für den Einbau eines 3VA22 Schaltgerätes vorbereitet und bietet eine Nennstromstärke von bis zu 250A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


